DVSM-PT58U2V-RDD ポータブルDVDドライブ DVSM-PT58U2V-Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359343

ポータブルDVDドライブ DVSM-PT58U2V-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69359343 品番DVSM-PT58U2V-RDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電力供給の弱いパソコンでもAC不要で使える。Surface Proのバスパワー給電に対応。
パソコンでのCD/DVDの読み込み・書き込みが可能。

インターフェースUSB2.0 レッド 付属品F字USBケーブル、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector LE、MediaShow、Power Media Player))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書 仕様著作権保護:CPRM(リード/ライト)、電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 質量(g)約300 タイプ外付け 方式書込みエラー:DVD/CD対応 対応OS【本体(USB接続)】Windows10/8.1/7(32bit/64bit)/Mac10.10以降、【添付ソフトウェア】CyberLink Power2Go/CyberLink PhotoDirector LE/CyberLink MediaShow 体験版/CyberLink Power Media Player:Windows10/8.1/7(32bit/64bit) 対応機種USBインタフェースを搭載する搭載するWindowsパソコンおよびMac、Surface3、Surface Pro3、Surface Pro4、Surface Book 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×152×14.4(突起物を除く) 最大消費電力(W)5 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD]2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWの インストール用に約150MB、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 保証期間1年 動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可) ディスクローディング方式トレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69359343 DVSM-PT58U2V-RDD 62782845 DVSM-PLV8U2-BKB USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー) USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする