インターフェースUSB2.0
色シルバー
付属品F字USBケーブル、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector LE、MediaShow、Power Media Player))、マニュアル、Adobe Reader)、 取扱説明書
仕様著作権保護:CPRM(リード/ライト)、電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
質量(g)約300
タイプ外付け
方式書込みエラー:DVD/CD対応
対応OS【本体(USB接続)】Windows10/8.1/7(32bit/64bit)/Mac10.10以降、【添付ソフトウェア】CyberLink Power2Go/CyberLink PhotoDirector LE/CyberLink MediaShow 体験版/CyberLink Power Media Player:Windows10/8.1/7(32bit/64bit)
対応機種USBインタフェースを搭載する搭載するWindowsパソコンおよびMac、Surface3、Surface Pro3、Surface Pro4、Surface Book
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×152×14.4(突起物を除く)
最大消費電力(W)5
動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD]2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWの インストール用に約150MB、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
保証期間1年
動作温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露不可)
ディスクローディング方式トレー