サカエ
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
750
高さ(mm)
880
注文コード
69360116
品番
SAP-32CNUJG
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
質量(kg)
26
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター
ナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
ストッパー
あり(×2)
ホルダー数
UT-40×48
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000