内容量1個
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様ノズル呼び径:(10) 1.0、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0〜-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手
注文コード69362144
品番ZQ1101U-K15G-EAMG-33-Q