ユーイング パイプ柄ネールハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69362834 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。

種類片手ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 質量(g)400 頭質量(g)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69362834
2019-05-11
用途:
牧柵補修
その他業種

思っていたより大きくて重量もありました。ちゃんと記載はあったのですが実際に手に取ってみないと分かりずらい。。。

対象商品:
69362834
2018-02-22
用途:
定番のハンマーですが
リペアショップ薬園台 様

価格帯から見れば最も低価格のクラスに入る商品ですが、角利の品でこの価格は掘り出し物でしょう。握り具合も長さも、また重量もとても使いやすいレベルの商品です。こちらは絶対お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする