画像準備中

ふろ水ホースのキャッチフィルター 16組入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69362846 品番SV-7596
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

ダブルフィルターで、残り湯のゴミ・汚れをキャッチ
風呂水ホース専用の交換用フィルターです
残り湯洗濯の時に髪の毛やゴミが洗濯機に入るのを防ぎます
定期的に取替えができるタップリ16組入

用途
洗濯機で洗濯する時に、風呂の残り湯から吸水して使用できる機能が備わっている洗濯機。残り湯を使用することで水道料金の節約になるので、使用している方は多いようです。しかし、風呂の残り湯には「髪の毛」「皮脂」「ゴミ」など、洗濯物と一緒にしたくないモノがどうしても残っています。これを洗濯機に入れないようにするキャッチフィルターのご使用をオススメします。風呂水ホースの先端部分は開閉できますので、その中にこのフィルターをセットしてください。ダブルフィルターになってますので、大きなゴミから小さなゴミまでキャッチします。16組のセットになってますのでたっぷりご使用いただけ、使用開始日を記入できるシールも付属してます。
※適合製造メーカー:東芝、日立、三菱、パナソニック、シャープ
※取替時期の目安:1ヶ月程度を目処に新しいものと交換してください。
※サンヨー製のホースには対応していません。
※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。
セット内容黄色フィルター×16、緑色フィルター×16、使用開始シール×16 材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布 質量(g)1 直径(Φcm)5(1組あたり) 厚さ(cm)0.6(1組あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする