角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 片手ハンマー(ボールピン)
利五郎 ミニハンマー 八角型 K-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69362877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,892
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密な工作に便利な角利のホビー用ミニハンマーです。
フックに下げられるナイロン紐付。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
12
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
細工作業
頭部長(mm)
53