曜日別特売
- 利五郎 磨八角玄能 角利(角利産業) 69363035

利五郎 磨八角玄能

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)305
質量(g)330
内容量1本注文コード69363035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。
釘打ち、ノミ打ちに使用。
側面で横打ちもできる。

種類両口ハンマー全長(mm)305材質(頭)炭素鋼材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)330頭質量(g)225頭部厚(mm)20頭部長(mm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69363035
2018-10-13
用途: 額縁製作
angler

重さも丁度よく使い勝手もいいです、自分用に柄の長さを短くしました。

対象商品 : 69363035
2019-01-10
用途: 工具として
ソノダ企画

商品を確認しましたら、平面部分、丸みのある部分、仕上げが悪く、傷があり、へこみがあります。これでは、くぎなどを打った時、木部の表面に跡が残ります、当方としては、サンダーにて、再仕上げをしようと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする