角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
利五郎 先切金槌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363078
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
310
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
265
頭部長(mm)
102