角利
角利の ハンマー
角利の 両口ハンマー
利五郎 レンガ槌
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363114
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
450
頭部厚(mm)
21
頭部長(mm)
130