角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
利五郎 ブリキヤ槌 21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363123
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
頭部の一方が平らで、他方がタガネの形状になっている金槌。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
335
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
425
頭部厚(mm)
21
頭部長(mm)
115