利五郎 豆角箱屋

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69363157 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちや釘抜きに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。

種類片口ハンマー 頭径(Φmm)15 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業/細工作業 頭部長(mm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
釘を打つよりは、色々な出っ張り部分を叩いて打ち込む

常に使うものではないので、小さ目の道具箱の中に収納できる小さ目サイズを捜していました。
軽めなので中年女性でも扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする