利五郎 豆両口玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69363175 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

今までにない小型サイズのハンマーです。
夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。
小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。
小さい釘打ちに使えます。
小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部) 主な用途細工作業 頭質量(g)185 頭部長(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする