角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 玄能柄 豆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
玄能の替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
17×6
持ち手
19×14mm
質量(g)
55
適合
唐紙槌、武力家槌、玄能115〜150g、その他小さいもの