角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 玄能柄 大々
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
玄能の替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
30×13
持ち手
28×24mm
質量(g)
160
適合
玄能670〜750g、他大きい物