角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 ポンドハンマー柄 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363202
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ポンドハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
15×12
持ち手
24×18mm
質量(g)
85
適合
1/2P用(約225g)