角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 ポンドハンマー柄 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ポンドハンマーの替えの柄。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
材質(柄部)
樫
差し込み穴(mm)
18×15
持ち手
33×23mm
質量(g)
130
適合
1P用(約450g)