ブラケット(-) ブラケットA付
ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式
電磁弁組合せ(N1) 供給弁(ラッチングマイナスコモン) & 破壊弁(ノーマルクローズ)
仕様ノズル呼び径:(10) 1.0、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、チェック弁:-、継手(Vポート):(-) ポートなし、継手(Pポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:-