角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
龍蔵 両口玄能
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363376
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
オーソドックスな角利オリジナルハンマーです。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
338
材質(頭)
炭素鋼(ブロンズ仕上)
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
頭質量(g)
570
頭部長(mm)
103