龍蔵 ブロンズ八角玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69363394 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高級感漂うブロンズ仕上を施した角利の八角玄能です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。

種類両口ハンマー 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼(ブロンズ仕上) 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 頭質量(g)150 頭部厚(mm)17 頭部長(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする