角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
龍蔵 角箱屋金槌
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363437
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
釘抜き付きで作業性UPできる便利な角利の箱屋金槌です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
頭部厚(mm)
24
頭部長(mm)
105