角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 仮枠ハンマー用柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363507
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮枠ハンマー用の柄です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
クサビ付
質量(g)
285