角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の ハンマー柄
角利 仮枠ハンマー用柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363516
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮枠ハンマー用の柄です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
600
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
クサビ付
質量(g)
315