東守一 両口玄能

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69363534 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

40mm前後のくぎ打ちに適しています。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)300 材質(頭)炭素鋼 主な用途打ち込み作業 頭質量(g)225 頭部長(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69363534
2021-10-12
用途:
ポンチ専用
その他業種

作りがしっかりしており、握りやすく使いやすいので安心して長く使えそうです。

対象商品:
69363534
2019-01-10
用途:
大工作業

使っていた大きさの同じ両口玄能の柄が折れ 柄の購入と思ったのですが使用頻度は少ないのです目についた本製品購入。ガタもなく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする