角利(角利産業)
角利(角利産業)の ハンマー
角利(角利産業)の 両口ハンマー
東守一 角箱屋金槌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69363543
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
32mm前後のくぎ打ちに適しています。
くぎ抜きもついているので大変便利。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
打ち込み作業
頭部長(mm)
100