一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69363787 品番 DGB-S031BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。

ブラック 付属品仕切板×1 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約230 ポケット数内側:簡易ポケット×2、外側:背面ファスナーポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×170※ショルダーベルト部含まず 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【内寸】225×105×155※参考

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69363805
2017-12-18
用途:
カメラ収納
その他業種

会社で持ち運び用カメラバッグとして購入しました。付属品がいろいろあり、形が不ぞろいなものやバネ素材のものもあるので、あまりカッチリしたバッグではなく、ある程度柔らかく、軽く、でも精密機器を守れるだけの丈夫さがほしいと思っていました。ちょうどよく周りのも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする