長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電線/ケーブル
長岡特殊電線の FA用ケーブル
長岡特殊電線の 固定用ケーブル
多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
69363974
品番
SCIC 3CORE
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
100 V SCICデータケーブル
高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
仕様
●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3423
アズワン品番
65-7415-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表