多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード69363990 品番SCIC 4CORE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

100 V SCICデータケーブル
高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:4●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3445 アズワン品番65-7468-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする