商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(FA) 100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、継手(Vポート):(2) 4(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、C手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式注文コード69364034品番ZQ1000M-J15L-FAMG-2
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・仕様・手動操作方式など114種類から選べます エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ブラケット-ボディ形式(M) マニホールド用ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式電磁弁組合せ(J1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(なし)仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ、リード線長さ0.3m、ランプ・サージ電圧保護回路付、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(FA) 100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、継手(Vポート):(2) 4(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、Cリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式継手Vポート:Φ4(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24真空用圧力スイッチ100~-100kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付