ブラケット-
ボディ形式(M) マニホールド用
ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)
マニュアル(B) ロック付(Q1, Q2, N1, N2は対応不可)
電磁弁組合せ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(F) サクションフィルタのみ、真空用圧力スイッチ単位仕様:-、真空用圧力スイッチリード線仕様:-、継手(Vポート):(3) 6(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なし
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)
手動操作方式ロック付
継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなし
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし