曜日別特売
ZQ1000M-K15G-EA-3 ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム SMC 69364059

ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、継手(Vポート):(3) 6(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なし手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式注文コード69364059品番ZQ1000M-K15G-EA-3
参考基準価格(税別)¥37,950販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ブラケット-ボディ形式(M) マニホールド用ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式電磁弁組合せ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、継手(Vポート):(3) 6(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なしリード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式継手Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなしCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付、コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする