内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(FC) 100〜-100kPa/NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(-) 単位切換機能付、真空用圧力スイッチリード線仕様:(-) コネクタなし、継手(Vポート):(2) 4(ストレート),継手(PS、PVポート):(-) ポートなし、CE対応:(-) なし
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
注文コード69364199
品番ZQ1000M-K15LO-FC-2