Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の 防護服・保護服・特殊服
Asahicho(旭蝶繊維)の 耐熱保護具
難燃半袖Tシャツ 3506
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
69364316
品番
3506
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ
用途
難燃防護服のインナーに
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
50