端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69364349 品番LV429262
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1163 アズワン品番65-8082-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする