画像準備中

難燃半袖Tシャツ 3506

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズLL 注文コード69364377 品番3506
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ

用途難燃防護服のインナーに グレー サイズLL 胸囲(cm)110 着丈(cm)73 裄丈(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする