フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 標準絶縁キャップ
端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69364419
品番
1423646
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102
アズワン品番
65-7782-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表