内容量1個
リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)
仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット、リード線長さ0.3m (ラッチング、ACタイプは対応不可)、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EB) 0〜-101kPa/PNPオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI)、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、継手(Vポート):(3) 6(ストレート),継手(PS、PVポート):(3
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
注文コード69364427
品番ZQ1000U-J15G-EBPG-33-Q