SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 100極 0.8mm 2列 1セット 375個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(375個)
注文コード
69364480
品番
ERM8-050-02.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230
アズワン品番
65-7658-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表