SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
69364507
品番
TSM-150-02-T-DH
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様
●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532
アズワン品番
65-7599-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表