SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 10極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3447
注文コード
69364534
品番
TMM-105-02-L-D
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3447
アズワン品番
65-7605-03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表