端子ストリップ 120極 0.8mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード69364559 品番ERM8-060-01-L-D-RA-L-K-TR
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235 アズワン品番65-7603-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする