端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(850個) 注文コード69364568 品番FTS-106-03-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289 アズワン品番65-7602-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする