端子ストリップ 15極 1mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69364586 品番T1M-15-F-SV-L-P
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 15 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。縦 1 列 ポジティブラッチ パッドをピックアンドプレースします

仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1860 アズワン品番65-7635-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする