曜日別特売
IPBT-108-H2-T-D-K 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 SAMTEC 69364620

端子ストリップ 16極 4.191mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69364620品番IPBT-108-H2-T-D-K
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5081アズワン品番65-7568-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする