端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69364656 品番TLH-010-0.50-G-D-A-K
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列に 10 ピンあります。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション

仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1929 アズワン品番65-7615-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする