SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 42極 2.54mm 2列 1セット 32個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(32個)
注文コード
69364690
品番
PETC-01-40-01-01-L-VT
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(32個入り)●シリーズ:PETC●ピッチ:2.54mm●極数:42●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5169
アズワン品番
65-7570-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表