端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69364744 品番ERM8-030-01-L-D-RA-L-TR
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1220 アズワン品番65-7604-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする