SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 84極 5mm 4列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69364805
品番
MPTC-02-80-02-6.30-03-L-V
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:84●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:229-5146
アズワン品番
65-7571-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表