SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 8極 5mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69364839
品番
MPT-08-01-03-L-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5139
アズワン品番
65-7570-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表