端子台 プッシュイン 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-LO/LO●コード番号:201-4877 注文コード69365198 品番3213944
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●モデル番号:PTI 2,5-LO/LO●コード番号:201-4877 アズワン品番65-7754-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする